Motion
33808C-Y76
Accesorios de manguera de engaste Weatherhead serie 338 P, giratorio ABS
Artículo MI #09613944
No. Fabricante 33808C-Y76
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engaste Weatherhead serie 338 P, giratorio ABS
Artículo MI #09613944
No. Fabricante 33808C-Y76
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    0.98 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.67 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior
    0.41 pulg.
  • Longitud
    1.61 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.98 pulg.
  • Longitud total
    1.61 pulg.
  • Peso total
    0.11 lb
  • Peso
    0.11 lb
  • Ancho
    0.98 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Líneas de mangueras de freno de aire.
  • Serie de mangueras compatibles
    EC038 MANGUERA
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    3/4-20
  • Tipo de final 1
    AAG 45
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Para usar con
    EC038 MANGUERA
  • Número de catálogo del fabricante
    33808C-Y76
  • Número de Upc del fabricante
    639789308474
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    639789308474

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO DE AIRE DE 33808C-Y76 PIES (PERM.) -8HOSE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera