Motion
3TR7-04-250BC
Manguera hidráulica Synflex (Eaton): 1/4 pulg. de D.I., 0.49 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3050 psi, presión de ráfaga de 11000 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #09614109
No. Fabricante 3TR7-04-250BC
Precio4.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Synflex (Eaton): 1/4 pulg. de D.I., 0.49 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3050 psi, presión de ráfaga de 11000 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #09614109
No. Fabricante 3TR7-04-250BC
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
Su precio$4.00/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.49 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Longitud
    250.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    1.25 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.49 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.49 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Peso total
    15.00 lb
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico general, manejo de materiales, transferencia de productos químicos, dirección marina.
  • Presión de estallido
    11000 psi
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • País de origen
    MX
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliuretano
  • Descripción
    Manguera hidráulica termoplástica
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de Upc del fabricante
    810903034244
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipos de productos
    Mangueras y tubos flexibles
  • Nombre comercial/de marca
    Synflex (Eaton)
  • Nombre/número comercial
    Óptimo
  • Material del tubo
    Nailon
  • UPC_NO
    810903034244
  • Presión de trabajo
    3050 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 3TR7-04-250BC , TERMO 100R7 NEGRA
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Evita la absorción de la mayoría de aceites y fluidos
  • 2X más ligeras que las mangueras de caucho trenzadas de cable equivalente