Motion
75706E-406
Accesorios de manguera de engaste Weatherhead serie 757 E SAE 45 Flare hembra giratorio
Artículo MI #09614797
No. Fabricante 75706E-406
Precio20.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engaste Weatherhead serie 757 E SAE 45 Flare hembra giratorio
Artículo MI #09614797
No. Fabricante 75706E-406

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    0.75 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    2.78 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.75 pulg.
  • Longitud total
    2.78 pulg.
  • Peso total
    0.11 lb
  • Peso
    0.11 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza con aplicaciones R134a y R12 . Ideal para uso en camiones pesados, así como para aplicaciones industriales y automotrices.
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H757
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Tipo de final 1
    AAG 45
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H757
  • Número de catálogo del fabricante
    75706E-406
  • Número de Upc del fabricante
    725975721537
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975721537

Descripción general

Descripción del fabricante
75706E-406 FTG (PERM.) REFRIG. 45 GRADOS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera