Motion
75706E-W47
Accesorios de manguera de engaste Weatherhead serie 757 E Tubo con remate Junta tórica hembra Codo de tubo 45 giratorio
Artículo MI #09614802
No. Fabricante 75706E-W47
Precio24.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engaste Weatherhead serie 757 E Tubo con remate Junta tórica hembra Codo de tubo 45 giratorio
Artículo MI #09614802
No. Fabricante 75706E-W47

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.375 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    0.59 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.25 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    3.30 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.75 pulg.
  • Longitud total
    3.30 pulg.
  • Peso total
    0.12 lb
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza con aplicaciones R134a y R12 . Ideal para uso en camiones pesados, así como para aplicaciones industriales y automotrices.
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H757
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Tipo de final 1
    AAG 45
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H757
  • Número de catálogo del fabricante
    75706E-W47
  • Número de Upc del fabricante
    757522724302
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    757522724302

Descripción general

Descripción del fabricante
75706E-W47 PIES (PERM.) REFRIG HEMBRA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera