Motion
75708E-388
Accesorios de manguera de engaste serie E Weatherhead 757 SAE 45 Flare macho rígido con codo de tubo de 45
Artículo MI #09614819
No. Fabricante 75708E-388
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engaste serie E Weatherhead 757 SAE 45 Flare macho rígido con codo de tubo de 45
Artículo MI #09614819
No. Fabricante 75708E-388
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.35 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    3.65 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.75 pulg.
  • Longitud total
    3.65 pulg.
  • Peso total
    0.17 lb
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza con aplicaciones R134a y R12 . Ideal para uso en camiones pesados, así como para aplicaciones industriales y automotrices.
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H757
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tipo de final 1
    AAG 45
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H757
  • Número de catálogo del fabricante
    75708E-388
  • Número de Upc del fabricante
    757522083287
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    757522083287

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJ. EXTREMO 75708E-388 45 GRADOS, EXTREMO 45 GRADOS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos