Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Altura0.50 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.62 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Longitud5.42 pulg.
- Longitud total5.42 pulg.
- Peso total0.24 lb
- Peso0.24 lb
- Ancho0.50 pulg.
Detalles
- AplicaciónSe utiliza con aplicaciones R134a y R12 . Ideal para uso en camiones pesados, así como para aplicaciones industriales y automotrices.
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesH757
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Nombre corto de conexión 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de final 1Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Para usar conH757
- Número de catálogo del fabricante75710E-Y49
- Número de Upc del fabricante725975515570
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosManguera y accesorios
- UPC_NO725975515570
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.