Motion
75712E-W12
Conexiones de manguera de engaste Weatherhead serie 757 E, junta tórica macho rígida de tubo desplazado
Artículo MI #09614862
No. Fabricante 75712E-W12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera de engaste Weatherhead serie 757 E, junta tórica macho rígida de tubo desplazado
Artículo MI #09614862
No. Fabricante 75712E-W12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.625 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    1.06 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.0625 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.25 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    3.56 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0625 pulg.
  • Longitud total
    3.56 pulg.
  • Peso total
    0.31 lb
  • Peso
    0.31 lb
  • Ancho
    1.06 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza con aplicaciones R134a y R12 . Ideal para uso en camiones pesados, así como para aplicaciones industriales y automotrices.
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H757
  • Nombre corto de la conexión 1
    MPT
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-14
  • Tipo de final 1
    MPT
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H757
  • Número de catálogo del fabricante
    75712E-W12
  • Número de Upc del fabricante
    757522085007
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    757522085007

Descripción general

Descripción del fabricante
75712E-W12 PIES (PERM.) REFRIG MIO,
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera