Motion
75712E-Z32
Conexiones de manguera de engarce Weatherhead serie 757 E Tubo con remate Junta tórica macho giratorio Codo de tubo 45
Artículo MI #09614871
No. Fabricante 75712E-Z32
Precio29.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera de engarce Weatherhead serie 757 E Tubo con remate Junta tórica macho giratorio Codo de tubo 45
Artículo MI #09614871
No. Fabricante 75712E-Z32

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.75 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    1.19 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.06 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.88 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    4.19 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.06 pulg.
  • Longitud total
    4.19 pulg.
  • Peso total
    0.30 lb
  • Peso
    0.30 lb
  • Ancho
    1.06 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza con aplicaciones R134a y R12 . Ideal para uso en camiones pesados, así como para aplicaciones industriales y automotrices.
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H757
  • Nombre corto de la conexión 1
    MPT
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-14
  • Tipo de final 1
    MPT
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H757
  • Número de catálogo del fabricante
    75712E-Z32
  • Número de Upc del fabricante
    725975738122
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975738122

Descripción general

Descripción del fabricante
75712E-Z32 EXTREMO DE MANGUERA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos