Motion
75712E-Z70
Conexiones de manguera de engarce Weatherhead serie 757 E Tubo con remate Junta tórica macho giratorio Codo de tubo 90
Artículo MI #09614874
No. Fabricante 75712E-Z70
Precio36.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera de engarce Weatherhead serie 757 E Tubo con remate Junta tórica macho giratorio Codo de tubo 90
Artículo MI #09614874
No. Fabricante 75712E-Z70

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.63 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    2.25 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.88 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    4.24 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.88 pulg.
  • Longitud total
    4.24 pulg.
  • Peso total
    0.28 lb
  • Peso
    0.28 lb
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza con aplicaciones R134a y R12 . Ideal para uso en camiones pesados, así como para aplicaciones industriales y automotrices.
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H757
  • Nombre corto de la conexión 1
    Invertido
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    7/8-18
  • Tipo de final 1
    Invertido
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H757
  • Número de catálogo del fabricante
    75712E-Z70
  • Número de Upc del fabricante
    725975710890
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975710890

Descripción general

Descripción del fabricante
75712E-Z70 PIES (PERM.) REFRIG. MACHO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera