Motion
A2905
Protectores de manguera y tubo Weatherhead serie A2900 Protección de resorte
Artículo MI #09615024
No. Fabricante A2905
Precio5.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protectores de manguera y tubo Weatherhead serie A2900 Protección de resorte
Artículo MI #09615024
No. Fabricante A2905
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
Precio5.83 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.93 pulg.
  • Diámetro interior
    0.875 pulg.
  • Longitud
    1200.00
  • Diámetro exterior
    0.903 pulg.
  • Longitud total
    1200.00
  • Peso total
    0.24 lb
  • Peso
    0.24 lb
  • Ancho
    0.93 pulg.

Detalles

  • Color
    Galvanizado
  • Color de la cubierta
    Galvanizado
  • Descripción
    Protectores de manguera y tubo Weatherhead serie A2900 Protección de resorte
  • Número de catálogo del fabricante
    A2905
  • Número de Upc del fabricante
    725975000212
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Protector de resorte
  • Estándares cumplidos
    AISI 1035
  • Nombre comercial/de marca
    Serie A2900
  • Nombre/número comercial
    Serie A2900
  • Tipo
    Protector de resorte
  • UPC_NO
    725975000212

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECCIÓN DE RESORTE DE CABLE PLANO A2905
  • Diseñado para facilitar su uso y fiabilidad
  • Hecho para durar
  • Características de seguridad innovadoras
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"