Motion
ET1000-020
Paquete de máquina de engaste Weatherhead Serie ET1000
Artículo MI #09615322
No. Fabricante ET1000-020
Precio13,235.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Paquete de máquina de engaste Weatherhead Serie ET1000
Artículo MI #09615322
No. Fabricante ET1000-020
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
Precio13,235.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30.00 pulg.
  • Longitud
    33.00 pulg.
  • Altura total
    30.00 pulg.
  • Ancho general
    25.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    155.00 lb
  • Peso
    155.00 lb
  • Ancho
    25.00 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    810903031847
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Montaje
    Banco o mesa
  • Tipo de producto
    Herramientas eléctricas para engarzar mangueras
  • Voltaje
    110 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE KIT DE HERRAMIENTAS Y BOMBA ET1000-020
  • Ofertas simplificadas y mejoradas
  • Adecuado para cualquier entorno
  • Amplia gama de estilos para elegir
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno