Motion
ET1000-021
Paquete de máquina de engaste Weatherhead Serie ET1000
Artículo MI #09615323
No. Fabricante ET1000-021
Precio9,262.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Paquete de máquina de engaste Weatherhead Serie ET1000
Artículo MI #09615323
No. Fabricante ET1000-021
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
Precio9,262.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    25.00 pulg.
  • Longitud
    16.00 pulg.
  • Altura total
    25.00 pulg.
  • Ancho general
    32.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    115.00 lb
  • Peso
    115.00 lb
  • Ancho
    32.00 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    810903032189
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Montaje
    Banco o mesa
  • Tipo de producto
    Herramientas eléctricas para engarzar mangueras

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE HERRAMIENTAS ET1000-021 ET1000
  • Ofertas simplificadas y mejoradas
  • Adecuado para cualquier entorno
  • Amplia gama de estilos para elegir
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno