Motion
ET4001-002
Paquete de máquina de engaste Weatherhead Serie ET4001
Artículo MI #09615371
No. Fabricante ET4001-002
Precio17,621.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Paquete de máquina de engaste Weatherhead Serie ET4001
Artículo MI #09615371
No. Fabricante ET4001-002
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
Precio17,621.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    29.00 pulg.
  • Longitud
    21.00 pulg.
  • Altura total
    29.00 pulg.
  • Ancho general
    12.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    550.00 lb
  • Peso
    550.00 lb
  • Ancho
    12.00 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro/amarillo
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Montaje
    Banco o Coll-O-Cart
  • Fuente de alimentación
    Sistema eléctrico automatizado
  • Tipo de producto
    Herramientas eléctricas para engarzar mangueras
  • Voltaje
    220 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE MÁQUINA ET4001-002 CRIMP
  • Ofertas simplificadas y mejoradas
  • Adecuado para cualquier entorno
  • Amplia gama de estilos para elegir
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno