Motion
FC1007-1212S
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie FC1007 Nipple SAE 37˚ giratorio
Artículo MI #09615635
No. Fabricante FC1007-1212S
Precio16.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie FC1007 Nipple SAE 37˚ giratorio
Artículo MI #09615635
No. Fabricante FC1007-1212S
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
Precio16.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.29 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.125 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior
    0.58 pulg.
  • Longitud
    2.87 pulg.
  • Longitud total
    2.87 pulg.
  • Ancho
    1.13 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    FC370
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Número de catálogo del fabricante
    FC1007-1212S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC1007-1212S PIES (PERM.), SAE 37 TERMO
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good