Motion
FC5936-0404S
Racores de manguera de engaste hembra universal giratorio 45° Codo de la serie Aeroquip FC5936
Artículo MI #09615660
No. Fabricante FC5936-0404S
Precio203.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste hembra universal giratorio 45° Codo de la serie Aeroquip FC5936
Artículo MI #09615660
No. Fabricante FC5936-0404S
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
Precio203.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Altura
    1.34 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5625 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.29 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior
    0.15 pulg.
  • Longitud
    2.87 pulg.
  • Longitud total
    2.87 pulg.
  • Peso total
    1.13 lb
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    1.13 lb
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    FC370
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FC5936-0404S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC5936-0404S FTNG (PERM.)SAE37 TERMO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"