Motion
FC9062-1212S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC9062 SAE macho con antorcha invertida
Artículo MI #09615672
No. Fabricante FC9062-1212S
Precio129.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC9062 SAE macho con antorcha invertida
Artículo MI #09615672
No. Fabricante FC9062-1212S
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
Precio129.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    1.29 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.06 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.37 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior
    0.59 pulg.
  • Longitud
    3.02 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.12 pulg.
  • Longitud total
    3.02 pulg.
  • Peso total
    1.40 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-16
  • Peso
    1.40 lb
  • Ancho
    1.12 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    MPT
  • Estilo final 1
    MPT
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-16
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FC9062-1212S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC9062-1212S PIES (REUS), OTRO TEFLÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good