Motion
FC9063-1010S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC9063 SAE macho con antorcha invertida 45˚ Codo
Artículo MI #09615675
No. Fabricante FC9063-1010S
Precio199.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC9063 SAE macho con antorcha invertida 45˚ Codo
Artículo MI #09615675
No. Fabricante FC9063-1010S
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
Precio199.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    1.96 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.875 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.29 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior
    0.47 pulg.
  • Longitud
    3.39 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Longitud total
    3.39 pulg.
  • Peso total
    1.29 lb
  • Tamaño de la rosca
    7/8-18
  • Peso
    1.29 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    MPT
  • Estilo final 1
    MPT
  • Rosca del extremo 1
    7/8-18
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FC9063-1010S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC9063-1010S PIES (REUS), OTRO TEFLÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"