Motion
FC9171-1212S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip FC9171 SAE 45° giratorios
Artículo MI #09615676
No. Fabricante FC9171-1212S
Precio74.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip FC9171 SAE 45° giratorios
Artículo MI #09615676
No. Fabricante FC9171-1212S
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
Precio74.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    3.18 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.19 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.58 pulg.
  • Longitud
    3.42 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    3.42 pulg.
  • Peso total
    1.56 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-14
  • Peso
    1.56 lb
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FC9171-1212S
  • Número de Upc del fabricante
    678146061041
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146061041

Descripción general

Descripción del fabricante
FC9171-1212S PIES (REUS), SAE 45 TEFLÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"