Motion
FJ3094-0404S
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FJ3094 SAE 45° giratorio
Artículo MI #09616343
No. Fabricante FJ3094-0404S
Precio10.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FJ3094 SAE 45° giratorio
Artículo MI #09616343
No. Fabricante FJ3094-0404S
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
Precio10.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Altura
    0.68 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.1 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior
    0.14 pulg.
  • Longitud
    1.88 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.67 pulg.
  • Longitud total
    1.88 pulg.
  • Peso total
    0.08 lb
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    0.68 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H017, H039, H104, H114, H115, H145, H146, H245, H324, H325, H350, H425, H545, H900, H1812, H0105, H0106, H116, H1981, H1982, H9949, H1776, H1777, H1571, H600
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ3094-0404S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ3094-0404S FTG(PERM) SAER5 SAE45 CS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera