Motion
FJ3114-0505S
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FJ3114 SAE 37° JIC giratorio
Artículo MI #09616351
No. Fabricante FJ3114-0505S
Precio30.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FJ3114 SAE 37° JIC giratorio
Artículo MI #09616351
No. Fabricante FJ3114-0505S
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
Precio30.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Altura
    0.73 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.15 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Longitud
    1.94 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.73 pulg.
  • Longitud total
    1.94 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Ancho
    0.73 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ3114-0505S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ3114-0505S FTG(PERM) SAER5 SAE37 CS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos