Motion
FJ4448-0808S
Conjunto de conexiones de manguera de engaste Aeroquip serie FJ4448
Artículo MI #09616462
No. Fabricante FJ4448-0808S
Precio19.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de conexiones de manguera de engaste Aeroquip serie FJ4448
Artículo MI #09616462
No. Fabricante FJ4448-0808S
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
Precio19.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.02 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior
    0.28 pulg.
  • Longitud
    2.11 pulg.
  • Longitud total
    2.11 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    FC650
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ4448-0808S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ4448-0808S PIES (PERM.), OTRO TERMO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera