Motion
FJ4629-1008S
Brida giratoria recta de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ4629
Artículo MI #09616463
No. Fabricante FJ4629-1008S
Precio10.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida giratoria recta de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ4629
Artículo MI #09616463
No. Fabricante FJ4629-1008S
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
Precio10.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.63 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    1.15 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.15 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Longitud
    1.90 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Longitud total
    1.90 pulg.
  • Peso total
    0.12 lb
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    FC699
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ4629-1008S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ4629-1008S CONJUNTO DE PEZÓN, PERMANENTE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción