Motion
FJ6737-0606S
Racores de manguera de engaste de la serie Aeroquip FJ6737 ORS
Artículo MI #09616477
No. Fabricante FJ6737-0606S
Precio8.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste de la serie Aeroquip FJ6737 ORS
Artículo MI #09616477
No. Fabricante FJ6737-0606S
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
Precio8.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    11/16 pulg.
  • Altura
    0.94 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.81 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.14 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    2.00 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.81 pulg.
  • Longitud total
    2.00 pulg.
  • Peso total
    0.04 lb
  • Tamaño de la rosca
    11/16-16
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.81 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    11/16-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ6737-0606S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ6737-0606S FTNG (PERM.), O TERMO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera