Motion
FJ8706-0606S
Conjunto de boquillas de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 1R
Artículo MI #09616479
No. Fabricante FJ8706-0606S
Precio35.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de boquillas de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 1R
Artículo MI #09616479
No. Fabricante FJ8706-0606S
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
Precio35.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    11/16 pulg.
  • Altura
    0.93 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.81 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.12 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.22 pulg.
  • Longitud
    2.84 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.81 pulg.
  • Longitud total
    2.84 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    11/16-16
  • Ancho
    0.81 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    11/16-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ8706-0606S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ8706-0606S FTNG (REUS), ORS R5
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción