Motion
FJ9707-1212S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9707 ORS Codo giratorio 45˚
Artículo MI #09616483
No. Fabricante FJ9707-1212S
Precio160.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9707 ORS Codo giratorio 45˚
Artículo MI #09616483
No. Fabricante FJ9707-1212S
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
Precio160.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 3/16 pulg.
  • Altura
    2.71 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.27 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior
    0.55 pulg.
  • Longitud
    5.09 pulg.
  • Longitud total
    5.09 pulg.
  • Peso total
    0.79 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 3/16-12
  • Peso
    0.79 lb
  • Ancho
    1.37 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    FPT
  • Estilo final 1
    FPT
  • Rosca del extremo 1
    1 3/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9707-1212S
  • Número de Upc del fabricante
    678146066145
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146066145

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9707-1212S ACCESORIO (REUS) O R5 45D
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción