Motion
FS-700
Etiquetas y etiquetas de Weatherhead Etiqueta de comercialización
Artículo MI #09616541
No. Fabricante FS-700
Precio67.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Etiquetas y etiquetas de Weatherhead Etiqueta de comercialización
Artículo MI #09616541
No. Fabricante FS-700
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
Precio67.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.00 pulg.
  • Longitud
    0.10 pulg.
  • Altura total
    11.00 pulg.
  • Longitud total
    0.10 pulg.
  • Ancho general
    8.00 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    8.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Etiquetas de la serie 425 N
  • Color
    Blanco
  • Para uso con armario
    Sí
  • Bloqueable
    No
  • Número de Upc del fabricante
    725975009734
  • Tipo
    Etiquetas de la serie 425 N

Descripción general

Descripción del fabricante
FS-700 ETIQUETAS DE EXPOSITOR 425N
  • Variedad de etiquetas y etiquetas disponibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos