Motion
H05912
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H059
Artículo MI #09616901
No. Fabricante H05912
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H059
Artículo MI #09616901
No. Fabricante H05912
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2.75 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -12
  • Diámetro interior
    0.62 pulg.
  • Diámetro interior
    0.62 pulg.
  • Longitud
    250 pies
  • Presión de funcionamiento
    500 psi
  • Diámetro exterior
    1.1 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.62 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.225 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Color
    Azul
  • Accesorios compatibles
    247N, 229P, 069E
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Número de Upc del fabricante
    725975098073
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Temperatura mínima
    -4 °F
  • Tipos de productos
    Trenza de 2 capas
  • Tipo de refuerzo
    Poliéster
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Tipo
    H059 Manguera de combustible marino-aceite-lubricante
  • Aplicaciones típicas
    Lubricación de gas, diésel, combustible y aceite caliente.
  • UPC_NO
    725975098073

Descripción general

Descripción del fabricante
H05912 MANGUERA A GRANEL MEDIANA PRESURIZADA MARINA
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"