Motion
H06924-100
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H069
Artículo MI #09616903
No. Fabricante H06924-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H069
Artículo MI #09616903
No. Fabricante H06924-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    10.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Diámetro interior
    1.38 pulg.
  • Diámetro interior
    1.38 pulg.
  • Longitud
    150 pies
  • Presión de funcionamiento
    500 psi
  • Diámetro exterior
    1.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.75 pulg.
  • Longitud total
    150.00 pies
  • Diámetro interior del tubo
    1.38 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.37 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Rango de temperatura del freno neumático
    -40 C a 93 C [-40 F a 200 F]
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Serie 069 E, 247 N, 069 D
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Rango de temperatura del aceite caliente
    -40 C a 121 C [-40 F a 250 F]
  • Rango de temperatura hidráulica
    -40 C a 100 C [-40 F a 212 F]
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Número de Upc del fabricante
    757522761765
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Presión máxima de trabajo
    500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tipos de productos
    3 Trenza
  • Tipo de refuerzo
    Poliéster y alambre
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Tipo
    H069 Manguera para camiones de uso general
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulicos, aire y aceite lubricante.
  • UPC_NO
    757522761765

Descripción general

Descripción del fabricante
H06924-100 PRENSADOR MEDIO DE MANGUERA A GRANEL
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"