Motion
H06932-100
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H069
Artículo MI #09616904
No. Fabricante H06932-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H069
Artículo MI #09616904
No. Fabricante H06932-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    13.25 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -32
  • Diámetro interior
    1.81 pulg.
  • Diámetro interior
    1.81 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Presión de funcionamiento
    350 psi
  • Diámetro exterior
    2.22 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.22 pulg.
  • Longitud total
    50.00 pies
  • Diámetro interior del tubo
    1.81 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.41 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Rango de temperatura del freno neumático
    -40 C a 93 C [-40 F a 200 F]
  • Presión de estallido
    1400 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Serie 069 E, 247 N, 069 D
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Rango de temperatura del aceite caliente
    -40 C a 121 C [-40 F a 250 F]
  • Rango de temperatura hidráulica
    -40 C a 100 C [-40 F a 212 F]
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Número de Upc del fabricante
    757522759540
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Presión máxima de trabajo
    350 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tipos de productos
    3 Trenza
  • Tipo de refuerzo
    Poliéster y alambre
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Tipo
    H069 Manguera para camiones de uso general
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulicos, aire y aceite lubricante.
  • UPC_NO
    757522759540

Descripción general

Descripción del fabricante
H06932-100 PRENSADOR MEDIO DE MANGUERA A GRANEL
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"