Motion
H10004-500R
Manguera y accesorio hidráulicos Weatherhead (Eaton): 1/4 pulg. de D.I., 0.50 pulg. de D.E., presión de trabajo de 350 psi, presión de estallido de 1400 psi, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #09616905
No. Fabricante H10004-500R
Precio5.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Weatherhead (Eaton): 1/4 pulg. de D.I., 0.50 pulg. de D.E., presión de trabajo de 350 psi, presión de estallido de 1400 psi, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #09616905
No. Fabricante H10004-500R
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
Precio5.60 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Altura
    0.50 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Longitud de la manguera
    500.00 pies
  • Peso de la manguera
    40.00 lb
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    500.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5 pulg.
  • Longitud total
    500.00 pies
  • Peso total
    40.00 lb
  • Grosor de la pared
    0.125 pulg.
  • Peso
    40.00 lb
  • Ancho
    0.50 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Aplicaciones
    Gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Presión de estallido
    1400 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Serie 100 B
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Weatherhead serie H100
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Estilo de línea horizontal
    Inyección de tinta
  • Número de catálogo del fabricante
    H10004-500R
  • Número de Upc del fabricante
    639789338303
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión máxima
    350 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    350 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    El agua no debe superar los +66 C [150 F], el aire no debe superar los +74 C [+165 F]
  • Clasificación de presión
    350 psi
  • Estándares cumplidos
    AAG J1942|AAG J1402
  • Rango de temperatura
    El agua no debe superar los +66 C [150 F], el aire no debe superar los +74 C [+165 F]
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H100
  • Nombre/número comercial
    Serie H100
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Materiales del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    639789338303
  • Presión de trabajo
    350 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
H10004-500R H100 FÁCIL DE USAR CON PAR
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"