Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura7 pulg.
- Altura1.03 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Longitud de la manguera50.00 pies
- Peso de la manguera40.00 lb
- Diámetro interior0.75 pulg.
- Longitud50.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.03 pulg.
- Diámetro exterior1.0312 pulg.
- Longitud total50.00 pies
- Peso total40.00 lb
- Grosor de la pared0.1406 pulg.
- Peso40.00 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónGasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- AplicacionesGasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- Presión de estallido1400 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesSerie 100 B
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Weatherhead serie H100
- Material de recubrimiento de la mangueraTejido impregnado de goma
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorNitrilo
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Número de Upc del fabricante639789338327
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Presión máxima350 psi
- Presión máxima de funcionamiento350 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo350 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoEl agua no debe superar los +66 C [150 F], el aire no debe superar los +74 C [+165 F]
- Clasificación de presión350 psi
- Estándares cumplidosAAG J517|AAG J1942
- Rango de temperaturaEl agua no debe superar los +66 C [150 F], el aire no debe superar los +74 C [+165 F]
- Nombre comercial/de marcaSerie H100
- Nombre/número comercialSerie H100
- Material del tuboNitrilo
- UPC_NO639789338327
- Presión de trabajo350 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosEl acoplamiento de acoplamiento ciego de desconexión rápida universal (UQDB) Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de refrigeración líquida de centros de datos, proporcionando una conexión segura y autoalineable de acoplamiento ciego que cumple con las especificaciones del Open Compute Project (OCP). Su diseño de cara plana sin derrames, su construcción en acero inoxidable y su alto rendimiento de flujo ayudan a garantizar un funcionamiento fiable y sin fugas en sistemas de gestión térmica de misión crítica.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
Acoplamiento ADB de aluminio plano Danfoss Hansen diseñado para aplicaciones de refrigeración de centros de datos. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. El acoplamiento admite sistemas de gestión térmica eficientes al ofrecer alto rendimiento, durabilidad y menor tiempo de inactividad en las operaciones del centro de datos.