Motion
H190H10
Manguera y accesorio hidráulicos Weatherhead (Eaton): 5/8 pulg. de D.I., 0.96 pulg. de D.E., presión de trabajo de 2050 psi, presión de estallido de 8200 psi, cubierta de caucho sintético, tubo interior AQP
Artículo MI #09616917
No. Fabricante H190H10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Weatherhead (Eaton): 5/8 pulg. de D.I., 0.96 pulg. de D.E., presión de trabajo de 2050 psi, presión de estallido de 8200 psi, cubierta de caucho sintético, tubo interior AQP
Artículo MI #09616917
No. Fabricante H190H10

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    8.07 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -10
  • Altura
    0.96 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Longitud de la manguera
    50.00 pies
  • Peso de la manguera
    18.00 lb
  • Diámetro interior
    0.62 pulg.
  • Longitud
    50.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.96 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.96 pulg.
  • Longitud total
    50.00 pies
  • Peso total
    18.00 lb
  • Peso
    18.00 lb
  • Ancho
    0.96 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Hidráulicos, combustible crudo y aceites lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
  • Aplicaciones
    Hidráulicos, combustible crudo y aceites lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
  • Presión de estallido
    8200 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Z
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de goma serie H190H Weatherhead
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cordones de acero de alta resistencia
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Tubo interior AQP
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Número de catálogo del fabricante
    H190H10
  • Número de Upc del fabricante
    639789329028
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión máxima
    2050 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    2050 psi
  • Temperatura máxima
    302 °F
  • Presión máxima de trabajo
    2050 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Clasificación de presión
    2050 psi
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R1 Tipo S|Certificación ABS|Aprobado por MSHA
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H190H
  • Nombre/número comercial
    Serie H190H
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • Materiales del tubo
    Tubo interior AQP
  • UPC_NO
    639789329028
  • Presión de trabajo
    2050 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    302 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
H190H10 MANGUERA, R1AT, AQP, CABLE, AQP ALTA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good