Motion
H20116RD-250R  H201 FÁCIL DE USAR CON PAR

WEATHERHEAD (DANFOSS)
H20116RD-250R H201 EASY COUPLE GEN PUR

Manguera industrial de aire serie Eaton H201 y multiusos;Fácil acoplamiento
Artículo MI #09616952
No. Fabricante H20116RD-250R H201 EASY COUPLE GEN PUR
Precio7.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
H20116RD-250R H201 EASY COUPLE GEN PUR

Manguera industrial de aire serie Eaton H201 y multiusos;Fácil acoplamiento
Artículo MI #09616952
No. Fabricante H20116RD-250R H201 EASY COUPLE GEN PUR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -16
  • Peso de la manguera
    65.00 lb/pie
  • Longitud
    0.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    7 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.38 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.39 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    100 B
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H20116RD-250R
  • Número de Upc del fabricante
    639789340436
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H201
  • Estándares cumplidos
    MSHA IC-84/47|Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • UPC_NO
    639789340436
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H20116RD-250R H201 FÁCIL DE USAR CON PAR
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"