Motion
H22904
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H229
Artículo MI #09616970
No. Fabricante H22904
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H229
Artículo MI #09616970
No. Fabricante H22904
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Presión de funcionamiento
    1551307.5 psi
  • Diámetro exterior
    0.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5 pulg.
  • Longitud total
    50.00 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.19 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Rango de temperatura del freno neumático
    -40 - 100
  • Presión de estallido
    13789400 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Serie 069 D, 069 E, 229 P, 247 N
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Rango de temperatura hidráulica
    -40 - 100
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Número de Upc del fabricante
    725975646403
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    1551307.5 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tipos de productos
    Trenza de 2 capas
  • Tipo de refuerzo
    Poliéster
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Tipo
    H229 Manguera de camión
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • UPC_NO
    725975646403

Descripción general

Descripción del fabricante
H22904 MANGUERA DE CARRO A GRANEL
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"