Motion
H23904
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H239
Artículo MI #09616978
No. Fabricante H23904
Precio8.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H239
Artículo MI #09616978
No. Fabricante H23904
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
Precio8.79 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Presión de funcionamiento
    225 psi
  • Diámetro exterior
    0.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5 pulg.
  • Longitud total
    50.00 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.19 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Rango de temperatura del freno neumático
    -40 - 93 C
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    069 E, 229 P, 247 N
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Rango de temperatura del aceite caliente
    -45 - 150 C
  • Material del tubo interior
    CPE
  • Número de Upc del fabricante
    639789266804
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Presión máxima de trabajo
    225 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tipos de productos
    Trenza de 2 capas
  • Tipo de refuerzo
    Poliéster
  • Material del tubo
    CPE
  • Tipo
    H239 Manguera de camión
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • UPC_NO
    639789266804

Descripción general

Descripción del fabricante
H23904 MANGUERA H23904 3/16 ID HID
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"