Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2 pulg.
- Tamaño del salpicadero-6
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento225 psi
- Diámetro exterior0.66 pulg.
- Diámetro exterior0.66 pulg.
- Longitud total50.00 pies
- Diámetro interior del tubo0.31 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Rango de temperatura del freno neumático-40 - 93 C
- Presión de estallido2000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles069 E, 229 P, 247 N
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Rango de temperatura del aceite caliente-45 - 150 C
- Material del tubo interiorCPE
- Número de Upc del fabricante639789266828
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura máxima200 °F
- Presión máxima de trabajo225 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Tipos de productosTrenza de 2 capas
- Tipo de refuerzoPoliéster
- Material del tuboCPE
- TipoH239 Manguera de camión
- Aplicaciones típicasFreno de aire, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- UPC_NO639789266828
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosEl acoplamiento de acoplamiento ciego de desconexión rápida universal (UQDB) Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de refrigeración líquida de centros de datos, proporcionando una conexión segura y autoalineable de acoplamiento ciego que cumple con las especificaciones del Open Compute Project (OCP). Su diseño de cara plana sin derrames, su construcción en acero inoxidable y su alto rendimiento de flujo ayudan a garantizar un funcionamiento fiable y sin fugas en sistemas de gestión térmica de misión crítica.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
Acoplamiento ADB de aluminio plano Danfoss Hansen diseñado para aplicaciones de refrigeración de centros de datos. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. El acoplamiento admite sistemas de gestión térmica eficientes al ofrecer alto rendimiento, durabilidad y menor tiempo de inactividad en las operaciones del centro de datos.