Motion
H23910-250R
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H239
Artículo MI #09616985
No. Fabricante H23910-250R
Precio13.03 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H239
Artículo MI #09616985
No. Fabricante H23910-250R
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
Precio13.03 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2.75 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -10
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    250 pies
  • Presión de funcionamiento
    225 psi
  • Diámetro exterior
    0.91 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.91 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.5 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.205 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Rango de temperatura del freno neumático
    -40 - 93
  • Presión de estallido
    1800 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Serie 069 E, 229 P, 247 N
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Rango de temperatura del aceite caliente
    -45 - 150 C
  • Material del tubo interior
    CPE
  • Número de Upc del fabricante
    639789266873
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Temperatura máxima
    302 °F
  • Presión máxima de trabajo
    225 psi
  • Tipos de productos
    Trenza de 2 capas
  • Tipo de refuerzo
    Poliéster
  • Material del tubo
    CPE
  • Tipo
    H239 Manguera de camión
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • UPC_NO
    639789266873

Descripción general

Descripción del fabricante
H23910-250R MANGUERA H23910 1/2 ID HID
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos