Motion
H32308-250R
Manguera y accesorio hidráulicos Weatherhead (Eaton): 1/2 pulg. de D.I., 0.84 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3000 psi, presión de estallido de 12000 psi, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #09617015
No. Fabricante H32308-250R
Precio10.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Weatherhead (Eaton): 1/2 pulg. de D.I., 0.84 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3000 psi, presión de estallido de 12000 psi, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #09617015
No. Fabricante H32308-250R
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
Precio10.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3.54 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Altura
    0.84 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Longitud de la manguera
    250.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.29 lb
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    250.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.84 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.84 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Peso total
    0.29 lb
  • Grosor de la pared
    0.185 pulg.
  • Peso
    0.29 lb
  • Ancho
    0.84 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de presión media y a base de agua.
  • Aplicaciones
    Aplicaciones hidráulicas de presión media y a base de agua.
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Weatherhead serie H323
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Estilo de línea horizontal
    Inyección de tinta
  • Número de catálogo del fabricante
    H32308-250R
  • Número de Upc del fabricante
    639789276193
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión máxima
    3000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Presión máxima de trabajo
    3000 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Clasificación de presión
    3000 psi
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H323
  • Nombre/número comercial
    Serie H323
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Materiales del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    639789276193
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    250 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
H32308-250R MANGUERA H32308 1/2 ID
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera