Motion
H33204-50C
Manguera industrial Manguera industrial - 1/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de polietileno clorado, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #09617017
No. Fabricante H33204-50C
Precio10.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 1/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de polietileno clorado, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #09617017
No. Fabricante H33204-50C
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
Precio10.88 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Peso de la manguera
    0.11 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.49 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.12 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    100B
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Polietileno clorado
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Polietileno clorado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H33204-50C
  • Número de Upc del fabricante
    639789290069
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H332
  • Estándares cumplidos
    AAG J1176
  • Material del tubo
    Polietileno clorado
  • Aplicaciones típicas
    Gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • UPC_NO
    639789290069
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H33204-50C H332 SIN TOMA DE ALTA TEMPERATURA 1/4
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"