Motion
H33210-250R
Manguera industrial Manguera industrial - 5/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 250 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de polietileno clorado, 250.00 pies de longitud
Artículo MI #09617021
No. Fabricante H33210-250R
Precio19.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 5/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 250 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de polietileno clorado, 250.00 pies de longitud
Artículo MI #09617021
No. Fabricante H33210-250R
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
Precio19.95 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -10
  • Peso de la manguera
    0.28 lb/pie
  • Longitud
    250.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.91 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    100B
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Polietileno clorado
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Polietileno clorado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H33210-250R
  • Número de Upc del fabricante
    639789290137
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H332
  • Estándares cumplidos
    AAG J1176
  • Material del tubo
    Polietileno clorado
  • Aplicaciones típicas
    Gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • UPC_NO
    639789290137
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H33210-250R H332 SIN TOMA DE ALTA TEMPERATURA
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"