Motion
H36606-250R
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H366
Artículo MI #09617025
No. Fabricante H36606-250R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y tubo de combustible y motor Weatherhead serie H366
Artículo MI #09617025
No. Fabricante H36606-250R

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Diámetro interior
    0.31 pulg.
  • Diámetro interior
    0.31 pulg.
  • Longitud
    250 pies
  • Presión de funcionamiento
    350 psi
  • Diámetro exterior
    0.72 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.72 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.31 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.18 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    1750 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Series 069 D, 069 E, 247 N
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Número de Upc del fabricante
    639789271426
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Presión máxima de trabajo
    350 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tipos de productos
    3 Trenza
  • Tipo de refuerzo
    Poliéster y alambre
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Tipo
    H366 Manguera de GLP
  • Aplicaciones típicas
    Sistemas para manipular GLP de alta presión.
  • UPC_NO
    639789271426

Descripción general

Descripción del fabricante
H36606-250R MANGUERA DE GAS 5/16 ID LP 250 PIES
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"