Motion
H42106
Manguera y accesorio hidráulicos Weatherhead (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.69 pulg. de D.E., presión de trabajo de 10000 psi, presión de estallido de 20000 psi, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de caucho sintético
Artículo MI #09617030
No. Fabricante H42106
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Weatherhead (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.69 pulg. de D.E., presión de trabajo de 10000 psi, presión de estallido de 20000 psi, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de caucho sintético
Artículo MI #09617030
No. Fabricante H42106

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Altura
    0.69 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Longitud de la manguera
    50.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.38 lb
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    50.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.69 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.69 pulg.
  • Longitud total
    50.00 pies
  • Peso total
    0.38 lb
  • Grosor de la pared
    0.155 pulg.
  • Peso
    0.38 lb
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Para el sistema hidráulico de elevación a alta presión.
  • Aplicaciones
    Para el sistema hidráulico de elevación a alta presión.
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Z
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo de vinilo
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de goma serie H421 Weatherhead
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre de acero chapado en latón
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Estilo de línea horizontal
    Transferencia de tinta
  • Número de catálogo del fabricante
    H42106
  • Número de Upc del fabricante
    639789328687
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    10000 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    10000 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Clasificación de presión
    10000 psi
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H421
  • Nombre/número comercial
    Serie H421
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • UPC_NO
    639789328687
  • Presión de trabajo
    10000 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
H42106 HOSE H42106 3/8 ID HYD. 10, 000
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"