Motion
H46416-100
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 1 pulg. de D.I., 1.50 pulg. de D.E., presión de trabajo de 5510 psi, presión de estallido de 22040 psi, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo
Artículo MI #09617034
No. Fabricante H46416-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 1 pulg. de D.I., 1.50 pulg. de D.E., presión de trabajo de 5510 psi, presión de estallido de 22040 psi, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo
Artículo MI #09617034
No. Fabricante H46416-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    13.38 pulg.
  • Altura
    1.50 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Peso de la manguera
    0.68 lb
  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.50 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Peso total
    0.68 lb
  • Grosor de la pared
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
  • Aplicaciones
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
  • Presión de estallido
    22040 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    4SP
  • Construcción
    4 Espiral
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    Manguera en espiral hidráulica de caucho Weatherhead serie H464
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Número de Upc del fabricante
    639789298164
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión máxima
    5510 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    5510 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    5510 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Clasificación de presión
    5510 psi
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por ABS|EN856 4SH|USCG|DNV|MSHA
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H464
  • Nombre/número comercial
    Serie H464
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    639789298164
  • Presión de trabajo
    5510 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
H46416-100 H464 EN856 4SH ALTA PRES 1
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"