Motion
H46420-100
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 1-1/4 pulg. de D.I., 1.79 pulg. de D.E., presión de trabajo de 5075 psi, presión de estallido de 20300 psi, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo
Artículo MI #09617036
No. Fabricante H46420-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 1-1/4 pulg. de D.I., 1.79 pulg. de D.E., presión de trabajo de 5075 psi, presión de estallido de 20300 psi, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo
Artículo MI #09617036
No. Fabricante H46420-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    18.11 pulg.
  • Altura
    1.79 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Longitud de la manguera
    250.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.90 lb
  • Diámetro interior
    1.25 pulg.
  • Longitud
    250.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.79 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.79 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Peso total
    0.90 lb
  • Grosor de la pared
    0.27 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
  • Aplicaciones
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
  • Presión de estallido
    20300 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    4SP
  • Construcción
    4 Espiral
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    Manguera en espiral hidráulica de caucho Weatherhead serie H464
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Número de Upc del fabricante
    639789298188
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión máxima
    5075 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    5075 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Clasificación de presión
    5075 psi
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por ABS|EN856 4SH|USCG|DNV|MSHA
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H464
  • Nombre/número comercial
    Serie H464
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    639789298188
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
H46420-100 H464 EN856 4SH ALTA PRES 1
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos