Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura27.5 pulg.
- Altura2.68 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Longitud de la manguera100.00 pies
- Peso de la manguera1.49 lb
- Diámetro interior2 pulg.
- Longitud100.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.68 pulg.
- Diámetro exterior2.68 pulg.
- Longitud total100.00 pies
- Peso total1.49 lb
- Peso1.49 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
- AplicacionesServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
- Presión de estallido14500 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesSerie 4SP
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de cloropreno
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de caucho Weatherhead serie H464
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de Upc del fabricante639789298225
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Presión máxima3625 psi
- Presión máxima de funcionamiento3625 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo3625 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Clasificación de presión3625 psi
- Estándares cumplidosAprobado por ABS|EN856 4SH|USCG|DNV|MSHA
- Nombre comercial/de marcaSerie H464
- Nombre/número comercialSerie H464
- Material del tuboNitrilo
- UPC_NO639789298225
- Presión de trabajo3625 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosEl acoplamiento de acoplamiento ciego de desconexión rápida universal (UQDB) Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de refrigeración líquida de centros de datos, proporcionando una conexión segura y autoalineable de acoplamiento ciego que cumple con las especificaciones del Open Compute Project (OCP). Su diseño de cara plana sin derrames, su construcción en acero inoxidable y su alto rendimiento de flujo ayudan a garantizar un funcionamiento fiable y sin fugas en sistemas de gestión térmica de misión crítica.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
Acoplamiento ADB de aluminio plano Danfoss Hansen diseñado para aplicaciones de refrigeración de centros de datos. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. El acoplamiento admite sistemas de gestión térmica eficientes al ofrecer alto rendimiento, durabilidad y menor tiempo de inactividad en las operaciones del centro de datos.