Motion
M7629X12
Junta tórica del cabezal meteorológico
Artículo MI #09617145
No. Fabricante M7629X12
Precio1.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica del cabezal meteorológico
Artículo MI #09617145
No. Fabricante M7629X12
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
Precio1.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    9.3 pulg.
  • Longitud total
    0.09 pulg.
  • Peso total
    0.01 lb
  • Grosor
    2.4 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Junta tórica métrica
  • Durómetro
    90
  • Número de catálogo del fabricante
    M7629X12
  • Número de Upc del fabricante
    725975469286
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • UPC_NO
    725975469286

Descripción general

Descripción del fabricante
M7629X12 ESPECIAS DE JUNTAS TÓRICAS Y ARANDELAS
  • Disponible en una variedad de tamaños