Motion
MB7629X10
Junta tórica del cabezal meteorológico
Artículo MI #09617155
No. Fabricante MB7629X10
Precio4.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica del cabezal meteorológico
Artículo MI #09617155
No. Fabricante MB7629X10
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
Precio4.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.818 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.024 pulg.
  • Longitud total
    0.10 pulg.
  • Peso total
    0.01 lb
  • Grosor
    0.103 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Junta tórica británica
  • Durómetro
    90
  • Número de catálogo del fabricante
    MB7629X10
  • Número de Upc del fabricante
    725975427453
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • UPC_NO
    725975427453

Descripción general

Descripción del fabricante
MB7629X10 JUNTAS TÓRICAS Y ARANDELAS ESPECIA ORING
  • Disponible en una variedad de tamaños
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"