Motion
T-420-001CSA
Máquina de engaste Weatherhead serie T-420
Artículo MI #09617919
No. Fabricante T-420-001CSA
Precio22,196.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Máquina de engaste Weatherhead serie T-420
Artículo MI #09617919
No. Fabricante T-420-001CSA
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
Precio22,196.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    22.00 pulg.
  • Longitud
    20.50 pulg.
  • Altura total
    22.00 pulg.
  • Ancho general
    10.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    210.00 lb
  • Peso
    210.00 lb
  • Ancho
    10.00 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Azul/negro
  • Frecuencia
    50 Hz
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Montaje
    Banco o armario
  • Fuente de alimentación
    Sistema eléctrico automatizado
  • Tipo de producto
    Herramientas eléctricas para engarzar mangueras
  • Voltaje
    220 V

Descripción general

Descripción del fabricante
T-420-001CSA KIT DE MÁQUINA HERRAMIENTA 220V
  • Ofertas simplificadas y mejoradas
  • Adecuado para cualquier entorno
  • Amplia gama de estilos para elegir