Motion
T-481-110
Bomba eléctrica Weatherhead serie T-480
Artículo MI #09617967
No. Fabricante T-481-110
Precio7,556.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba eléctrica Weatherhead serie T-480
Artículo MI #09617967
No. Fabricante T-481-110
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
Precio7,556.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    14.25 pulg.
  • Longitud
    9.63 pulg.
  • Altura total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.63 pulg.
  • Peso de la herramienta
    33.00 lb
  • Peso
    33.00 lb
  • Ancho
    9.63 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro/amarillo
  • Frecuencia
    50 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    639789339201
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Montaje
    De pie
  • Fuente de alimentación
    Sistema eléctrico automatizado
  • Tipo de producto
    Herramientas eléctricas para engarzar mangueras
  • Voltaje
    110 V

Descripción general

Descripción del fabricante
T-481-110 110 VOLT BOMBA (T480-EP)
  • Ofertas simplificadas y mejoradas
  • Adecuado para cualquier entorno
  • Amplia gama de estilos para elegir