Descripción general
Descripción del fabricante
230H075 CINTURÓN DE SINCRONIZACIÓN
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud total23.0000 pulg.
- Ancho general
- MaterialNeopreno
- Número de dientes
- Número de lados dentados1
- Longitud23.0000 pulg.
- Ancho0.7500 pulg.
- Longitud del paso23.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Características de resistenciaResistente al fuego y al aceite
- UPC_NO698672371360
- Peso0.1 lb
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- TipoCinturón de distribución
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad